瓜生製作
リベッティングハンマ
(1件のレビュー)
小径のカシメ、作業用工具です。
用途
スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷打撃数(min
-1
)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990807
BRH-5U(R)
1800
0.6
0.37
Rc1/4
189
¥
47,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990764
SBH-0
6500
0.6
0.10
Rc1/8
123
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
36990782
BRH-1U(R)
2800
0.6
0.34
Rc1/4
122
¥
31,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください