ベッセル
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
種別
シングルハンマー
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
排気方向
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990843
GT-2500PF
19
25
961
3200
後方
242
¥
114,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
36990886
GT-4200PF
25.4
42
1765
2500
前方
297
¥
155,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください