エアラチェットレンチ

エアラチェットレンチ - 日本ニューマチック工業

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。

用途自動車エンジンルーム内の狭所作業に。ソケット差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口Rc1/4排気方向前方使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36991141NRR-8B820200169
25,000
取扱い終了
36991123NRR-10B1063160263
30,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする