エス・ピー・エアー
ハイブリットラチェットジャンボ
(2件のレビュー)
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途
高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
210
最大締付トルク(N・m)
350
仕様
レギュレーター内蔵
トラスコ品番
332-1215
全長(mm)
580
質量(kg)
4.15
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991202
SP-1170
¥
130,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください