エス・ピー・エアー
360度首振りエアーラチェットレンチ
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途
自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
最大締付トルク(N・m)
30
全長(mm)
254
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.2
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ソケット差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991227
SP-1133RH
319-7166
9.5
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36991245
SP-1133RH-2
319-7174
12.7
¥
42,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください