SHINANO(信濃機販)
ラチェットレンチ
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。
ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。
ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。
レバー式レギュレーター付です。
用途
自動車の整備・分解作業。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大締付トルク(N・m)
40
トラスコ品番
336-6707
全長(mm)
192
質量(g)
620
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.19
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991342
SI-1241A
¥
38,858
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください