インパクトドライバー(13mmビットタイプ)

インパクトドライバー(13mmビットタイプ) - ヨコタ工業インパクトドライバー(13mmビットタイプ) - ヨコタ工業インパクトドライバー(13mmビットタイプ) - ヨコタ工業インパクトドライバー(13mmビットタイプ) - ヨコタ工業

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。

用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ締め能力(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36991421YD-4.5PBZK3~518120000.20157
47,200
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36991482YD-670B-R3~62075000.27148
49,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする