ヨコタ工業
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途
車両産業、建材家具、電気機器など。
差込口
(ビット)6.35mm
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
チャック
ビットスリーブ式
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ締め能力(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991446
YD-4.5PZK
3~5
18
12000
0.20
157
¥
47,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36991464
YD-670A-R
3~6
20
7500
0.27
148
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください