(1件のレビュー)

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。

用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ締め能力(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37144563GT-S4.5XD普通ネジ径M4.0~5.0 / タッピングネジ3.5~4.023.5145000.20G1/4中央188
47,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
37144545GT-P4.5XD普通ネジ径M4.0~5.0 / タッピングネジ3.5~4.023.5140000.20Rc1/4後方170
48,300
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
37144554GT-P60XD6~848.875000.38RC1/4後方176
59,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
36991717GT-P6EXD5~661.887000.55Rc1/4後方155
57,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 機器脱着用

3台目のリピートです。
軽くてパワーもあり非常に使い勝手が良いのですが、3年持てば良いほうです。
故障した品物はモノタロウさんの定額修理に出してみましたが、残念ながら修理不可能という回答でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする