瓜生製作
クッションクラッチドライバ
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。
間欠トルクだから反動が少ない。
用途
建材家具、弱電関係等。
差込口
(ビット)5mm
ねじ締め能力(mm)
4
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/8
排気方向
側方
チャック
ビットバンド式
仕様
始動レバー式
使用空気圧力(MPa)
0.4
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991656
US-35A
2
2000
196
¥
57,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
36991692
US-4
4
1400
236
¥
62,100
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください