瓜生製作
ピストル型小型ドリル
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
チャック能力(mm)
13
トラスコ品番
211-6090
全長(mm)
216
質量(kg)
1.8
穴あけ能力(mm)
13
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991674
UD-80-12
¥
76,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください