アイ・ティ・アイ
Richit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途
営繕常備工具として。
トラスコ品番
215-0654
全長(mm)
425
質量(kg)
2.65
切断能力(mm)
鉄板20
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.69
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
PT1/4
ストローク数(回/分)
0~1200
ストローク長(mm)
45
替刃寸法(mm)
(厚さ×幅)1.5×13
排気方向
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991814
ITI-45
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください