ベッセル
エアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。
耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途
金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番
253-7141
全長(mm)
195.5
質量(g)
870
切断能力(mm)
鉄板4
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
10
適合替刃
ベッセルASBタイプ
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36991857
GT-AS10
¥
49,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Air saw
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった