スライドエアーニッパー(ブラケット型)

スライドエアーニッパー(ブラケット型) - ベッセルスライドエアーニッパー(ブラケット型) - ベッセル

大きいワークの切断に対応します。

用途
プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433681GT-NB20-5-H(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6137223073×58.5×137(A×B)40×57755
51,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
37433672GT-NB20-10-H(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6137223073×58.5×137(A×B)40×57755
51,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37433706GT-NB30-10-H(ABS樹脂)10.0、(鉄線)2.8、(銅線)3.3274458486×79.0×176(A×B)49×681435
99,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
37433654GT-NB20LW-10TM(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6137223073×69.0×157(A×B)30×57785
64,200
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
37433663GT-NB30LW-10TM(ABS樹脂)10.0、(鉄線)2.8、(銅線)2.6274458484×84.5×200(A×B)36×681315
80,800
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする