ベッセル
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O
大きいワークの切断に対応します。
用途
プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
トラスコ品番
465-0701
質量(g)
755
切断能力(mm)
(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6
取付穴
(A×B)40×57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×58.5×137
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
空気消費量(cm
3
/回)
230
加圧力(N)
1372
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37433697
GT-NB20-5-O
¥
51,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください