曜日別特売

スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) - ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) - ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) - ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) - ベッセル

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。

用途ABS樹脂用。内容量1台
注意
※ブレード(刃)は別売りです。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
切断能力は参考値です。ブレードの種類によって変わります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
使用空気圧力(MPa)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433715GT-NT03(ABS樹脂)1.5147270.4~0.519×62×71.1(A×B)14×43178
30,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
37433733GT-NT05(ABS樹脂)2.5196470.4~0.532×64×75.1(A×B)20×45325
30,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
37433751GT-NT10(ABS樹脂)3.5441820.4~0.538×73×92.1(A×B)24×53515
31,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
37433776GT-NT20(ABS樹脂)5.09312370.5~0.644×103×108.6(A×B)28×80930
37,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする