スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) - ベッセルスライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) - ベッセル

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。
スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。
ワークに密着して切断できます。
V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。

用途ABS樹脂用。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
使用空気圧力(MPa)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433837GT-NY10S(ABS樹脂)3.5500680.4~0.532×84.5×79(A×B)15×25
35,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
37433925GT-NY25S(ABS樹脂)5.010001840.5~0.647×106.5×103(A×B)20×30
41,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする