スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) - ベッセル

本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433916GT-NY03GR(ABS樹脂)1.32603719×74.5×46.5(A×B)-×30
30,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37433846GT-NY03GR-4(ABS樹脂)1.32603719×74.5×46.5(A×B)-×30
30,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37433873GT-NY10GR(ABS樹脂)2.35006828×82.6×54.0(A×B)20×35
32,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37433882GT-NY10GR-4(ABS樹脂)2.35006828×82.6×54.0(A×B)20×35
32,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする