曜日別特売

スライドエアーニッパ(引き型)

スライドエアーニッパ(引き型) - 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型) - 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型) - 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型) - 室本鉄工
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5内容量1台
注意
※刃別売
※適合刃 FN10,FN10C,FN10K,FN10L,ZFN10
全6種類を絞り込む
切断能力(mm)
加圧力(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合替刃
取付穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433934SN1ABS樹脂/1.51762316.5×80×85樹脂用/FN30-×30×-
45,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37433943SN2ABS樹脂/2.02363419.0×80×85--×30×-
45,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37434004SN3ABS樹脂/2.03374623.0×80×83樹脂用/FN1012×37×15
46,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37434013SN5ABS樹脂/3.04806828.0×84×87樹脂用/FN114×40×20
48,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
37433986SN10ABS樹脂/4.075311733.0×92×97樹脂用/FN318×45×25
51,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37433995SN20ABS樹脂/5.098020442.0×110×117樹脂用/FN522×58×30
53,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする