室本鉄工
エアーヒートニッパ(角型機械取付用)
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm
3
/回)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合替刃
取付穴(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37433977
AH5
ABS樹脂/3.0
255
64
32×110×32
樹脂用/FA5
26×30
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
37434117
AH8
ABS樹脂/4.0
390
116
36×130×36
樹脂用/FA8
28×30
¥
58,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください