エアーニッパ(複動式 機械取付用)

エアーニッパ(複動式 機械取付用) - 室本鉄工エアーニッパ(複動式 機械取付用) - 室本鉄工
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
使用空気圧力(MPa)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合替刃
取付穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37434083WS3鉄線/0.5、銅線/0.8、ABS樹脂/1265390.4~0.520×20×113鉄・銅用/SW20、樹脂用/FW1016×43
46,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
37434101WS5鉄線/0.5、銅線/1.0、ABS樹脂/2390650.4~0.530×30×115鉄・銅用/SW2、樹脂用/FW124×43
53,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
37434065WS10鉄線/1.0、銅線/1.6、ABS樹脂/45801980.4~0.536×36×160鉄・銅用/SW4、樹脂用/FW328×55
63,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
37434074WS20鉄線/2.0、銅線/2.6、ABS樹脂/713705670.4~0.645×45×188鉄・銅用/SW5、樹脂用/FW536×55
73,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
37434092WS30鉄線/-、銅線/-、ABS樹脂/10274010450.4~0.656×56×244鉄・銅用/-、樹脂用/FW9P46×80
89,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする