日本ニューマチック工業
アングルグラインダー
平面研磨に適しています。
用途
金属の研磨などに。
排気方向
側方
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
注意
※切断砥石は使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合砥石サイズ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144606
NGP-100
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
13600
1.00
Rc3/8
224.5
¥
53,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
37144615
NGP-125
外径×厚さ×内径(mm)/125×6×22
10900
1.00
Rc3/8
224.5
¥
56,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
37144597
NAG-400A
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
13600
0.65
Rc1/4
216
¥
39,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NPK アングルグラインダ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった