曜日別特売

アングルグラインダ (超軽量型)

アングルグラインダ  (超軽量型) - 日本ニューマチック工業
(1件のレビュー)

超軽量1kg。軽量ながら大出力です。
スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。
ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。

用途金属の研削、さび取りに。ホース取付口Rc1/4排気方向側方トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15頭部高さ(mm)84.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合砥石サイズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36992322NGS-100外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15136000.60.51192
42,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36992322
2013-10-31
用途: ケレン、バフ
有限会社藤井鉄工所建設業・工事業

手がしびれない。
軽い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする