曜日別特売

小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。

用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
注意
※空気圧力は、製品の入り口付近で0.6MPaにてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
排気方向
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36992347RG-38CA220000.50前方1890.5
25,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
36992401RG-38CX220000.50前方1830.6
25,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
36992383RG-16AK350000.25後方1770.4
46,200
取扱い終了
36992365RG-382A220000.50前方1840.5
25,100
取扱い終了
36992426RG-383220000.50前方1780.6
25,100
取扱い終了
31259824RG-383220000.5前方1780.6
25,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする