SHINANO(信濃機販)
ハンドグラインダー
(1件のレビュー)
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
用途
金属加工バリ取り作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
292-5711
全長(mm)
217
質量(kg)
0.9
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36992444
SI-2015A
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください