エス・ピー・エアー
アングルグラインダー
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途
金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.62
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合砥石サイズ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36992505
SP-1261G
外径×厚さ×内径(mm)/180×6×22
6000
0.8
NPT3/8
側方
260
¥
84,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36992487
SPAG-20G
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
12000
0.6
NPT1/4
右下
235
¥
52,000
取扱い終了
36992462
SPAG-20L
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
12000
0.6
NPT1/4
右下
229
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください