エス・ピー・エアー
6.0mmダイグラインダー
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途
金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
トラスコ品番
353-0507
全長(mm)
153
質量(kg)
0.41
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
後方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144624
SP-7200
¥
30,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください