ウシオ(UHT)
マイクロハンドツール
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途
平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23500
空気消費量(m
3
/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36992663
MAG-093PLUS
(ヘッド角)90
139
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
36992724
MAG-123PLUS
(ヘッド角)120
152
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください