ウシオ(UHT)
マイクロハンドツール
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途
金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)
3.0
空気消費量(m
3
/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36992742
MSG-3BSPLUS
65000
160.5
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
36992681
MAG-121PLUS
52500
154
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください