曜日別特売

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) - ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) - ベッセルエアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) - ベッセル

長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。

用途
平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36992837GT-MG25-9CF(ヘッド角)90173
47,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
36992812GT-MG25-12CF(ヘッド角)120181
47,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Air Micro Grinder
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする