曜日別特売

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) - ベッセルエアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) - ベッセルエアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) - ベッセルエアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) - ベッセル

高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。

用途
プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
使用ホース内径(Φmm)6.35排気方向後方ホース継手Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック内径(Φmm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
本体寸法(mm)全長
フレーム直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06951621GT-MG35SAR6350000.28518229.5
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
36992882GT-MG55SAR3550000.24517824.5
40,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
36992907GT-MG75SAR3750000.16015620.9
44,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Air Micro Grinder
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする