ムラキ
ゼムニューモータ
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.16
ホース取付口
R1/4
排気方向
後方
質量(g)
140
使用空気圧力(MPa)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993047
M-109
(ヘッド角)90
124
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
返品不可
36993022
M-111
(ヘッド角)120
131
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください