ムラキ
ゼムニューモータ120°型
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
空気消費量(m
3
/min)
0.16
ホース取付口
R1/4
トラスコ品番
106-9560
全長(mm)
128
質量(g)
120
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.5
スロットル方式
ON/OFF
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993101
M-112
¥
61,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください