日東工器
ツイストハンド
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途
狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。
チャック内径(Φmm)
3
取付径(Φmm)
3
ホース取付口
ハイカプラエース65PN-PLA
付属品
ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個
空気消費量(m
3
/min)
0.045
排気方向
後方
全長(mm)
190
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6[6]
揺動角度
(無負荷)25度
振動数(min
-1
)
(無負荷)7200
質量(g)
410
トラスコ品番
328-0918
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993162
ATH-300
¥
65,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください