ヨコタ工業
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途
金属の研削・研磨に。
排気方向
側方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合砥石サイズ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
全長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993363
G40-S
外径×厚さ×内径(mm)/100×2~6×15
13000
0.45
Rc1/4
188
59
¥
42,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36993302
G7A
外径×厚さ×内径(mm)/180×6×22
7500
1.10
Rc3/8
274
93
¥
57,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください