瓜生製作
アングルグラインダ
平面研削、面取り作業用ツールです。
用途
金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
211-6031
全長(mm)
175
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
排気方向
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993327
AG-100S(IN)
¥
63,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください