ユタニ
ストレートグラインダロータリ型
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途
バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
排気方向
前方
空気使用圧力(MPa)
0.59
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993467
HG-65GS
14600
0.45
Rc1/4
¥
54,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36993485
HG-75GS
12700
0.50
Rc1/4
¥
59,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36993406
HG-100NGS
9500
0.55
Rc3/8
¥
51,400
取扱い終了
36993424
HG-120GS2
7600
0.60
Rc3/8
¥
59,100
取扱い終了
36993442
HG-150GS-2
6300
0.65
Rc3/8
¥
67,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください