曜日別特売

アングル型グラインダ

アングル型グラインダ - ユタニアングル型グラインダ - ユタニアングル型グラインダ - ユタニアングル型グラインダ - ユタニ

安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。

用途
金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。
排気方向斜前方使用空気圧力(MPa)0.59内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合砥石サイズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36993555YGS-2G外径×厚さ×内径(mm)/50×4×9.5140000.590.40Rc1/40.66158
58,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36993573YGS-3GS-2外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15.0135000.590.45Rc1/41.08187
63,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36993591YGS-4GS2外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15.0136000.590.70Rc1/41.69242
65,200
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36993616YGS-7GS3外径×厚さ×内径(mm)/180×6×22.076000.591.20Rc3/83.53286
89,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする