SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途
目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
255-0636
全長(mm)
165
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993923
SI-3111M
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください