エス・ピー・エアー
ダブルアクションサンダー
(1件のレビュー)
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途
研磨作業に。
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペーパー寸法(mm)
オービットダイヤ(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993941
SP-7201DA
50
3
13000
161
¥
43,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
36994072
SPS-30M
125
5
11000
132
¥
52,000
取扱い終了
36994097
SPS-31M
125
5
10000
215
¥
46,000
取扱い終了
36994133
SPS-34DA
75
2
12000
125
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください