SHINANO(信濃機販)
オービタルサンダー
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
用途
自動車・金属・木工の面だしに最適。
パテ研磨作業、サフェーサーの研磨作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
トラスコ品番
351-7055
全長(mm)
155
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144633
SI3001AM
¥
48,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください