ピストル型タッパダブルボタン

ピストル型タッパダブルボタン - 瓜生製作

タッピング作業用ツールです。
ダブルボタン式により左右回転の切替が容易です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])800チャック能力(mm)8トラスコ品番211-6103全長(mm)196質量(kg)1.42使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36994255UT-66B-07
76,600
73,980
81,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする