空研
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途
自動車鈑金塗装作業。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
トラスコ品番
295-4257
全長(mm)
183
質量(kg)
1.06
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36994352
DAM-05A(B)
¥
47,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください