ベッセル
エアーベルトサンダー
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途
アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方・消音装置付
仕様
ベルト交換 ワンタッチロック付
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト寸法(mm)
ベルト速度(m/min)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36994474
GT-BS12
10/12×330
1100
17000
0.52
311
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36994492
GT-BS20
20×520
2500
16000
0.60
398
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
36994517
GT-BS20W
20×520
2500
16000
0.60
398
¥
42,500
取扱い終了
36994535
GT-BS30
30×540
2040
13000
0.72
374
¥
57,500
取扱い終了
36994553
GT-BS30W
30×540
2040
13000
0.72
374
¥
57,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください