オフィスマイン
静電用ローラーミニコ(エア式)
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途
ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・内面研磨。
塗装の研磨「足付け」作業。
トラスコ品番
456-7986
質量(kg)
1.35
直径×幅W(mm)
(ローラー)50×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×115×170
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×260
ホース取付口
Rc1/4
周速(m/min)
(ベルト)1000
排気方向
後方
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434144
RMB-X
¥
94,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください