マイクロエアーハンド

マイクロエアーハンド - 日東工器

微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。
冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。
軽量で、低振動です。

用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク長(mm)
ストローク数(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36994824MAH-05328-09260.522000
57,200
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
36994842MAH-16328-09341.613000
57,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】細かいワークの面取り・研磨に 空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンドMAH-05/16
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする