ヨコタ工業
ニードリスケーラ
ストレートタイプです。
用途
溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
トラスコ品番
209-8075
全長(mm)
359
質量(kg)
1.85
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
3×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36994867
YC-20
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください