日本ニューマチック工業
エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
チャック能力(mm)
8
トラスコ品番
331-8192
全長(mm)
180
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
8mm
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36995043
NRT-8P
¥
73,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください