日本ニューマチック工業
ニューケレン
用途
建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
ピストン径(Φmm)
25.4
ストローク(mm)
23
ホース取付口
Rc3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.45
付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36995113
NNK-250
514
3.4
¥
72,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
36995131
NNK-500
754
4.2
¥
72,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
36995086
NNK-1000
1284
5.8
¥
75,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください