日本ニューマチック工業
フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。
チゼルの交換が容易です。
用途
溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min
-1
)
5000
トラスコ品番
344-8738
全長(mm)
200
質量(kg)
0.88
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144694
NF-20
¥
28,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください